環境機器
ハンドスプレヤー
軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L)
1
種別
IK-1.5
材質
タンク/HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(Φ×mm)
140×270
アズワン品番
6-6039-11
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944976
IK-1.5
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください