高砂
ハンド磁性ブラシ
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
種別
HPMシリーズ
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
毛丈(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945667
57042
190
レッド
30
50×190
3-3487-01
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
25945676
57043
190
イエロー
30
50×190
3-3487-02
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
25945685
57044
190
グリーン
30
50×190
3-3487-03
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
25945694
57045
190
ブルー
30
50×190
3-3487-04
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
25945703
57032
120
レッド
25
45×120
3-3488-01
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25945719
57033
120
イエロー
25
45×120
3-3488-02
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25945728
57034
120
グリーン
25
45×120
3-3488-03
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25945737
57035
120
ブルー
25
45×120
3-3488-04
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください