曜日別特売

ディッシュ磁性ブラシ

ディッシュ磁性ブラシ - 高砂ディッシュ磁性ブラシ - 高砂ディッシュ磁性ブラシ - 高砂ディッシュ磁性ブラシ - 高砂ディッシュ磁性ブラシ - 高砂

金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

全長(mm)285種別スリム HPMシリーズ材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛丈(mm)25寸法(幅W×長さL)(mm)22×285耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594574657012レッド3-3490-01
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2594575557013イエロー3-3490-02
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2594576457014グリーン3-3490-03
4,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
2594577357015ブルー3-3490-04
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする