高砂
ミニパイプブラシ
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)
200
種別
HPシリーズ
材質
柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
色
サイズ
アズワン品番
全長×直径×毛長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25945825
中
10
ホワイト
中
3-3614-01
200×10×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25945834
中
10
レッド
中
3-3614-02
200×10×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25945843
中
10
イエロー
中
3-3614-03
200×10×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
25945859
中
10
グリーン
中
3-3614-04
200×10×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25945868
中
10
ブルー
中
3-3614-05
200×10×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25945877
大
20
ホワイト
大
3-3615-01
200×20×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25945886
大
20
レッド
大
3-3615-02
200×20×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25945895
大
20
イエロー
大
3-3615-03
200×20×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
25945904
大
20
グリーン
大
3-3615-04
200×20×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
25945913
大
20
ブルー
大
3-3615-05
200×20×50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください