祥硯堂
太型マーキングチョーク 光明丹
(1件のレビュー)
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途
アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
外径×長さL(Φ×mm)
20×106
形状
丸型
タイプ
油性
全10種類を絞り込む
色
選択してください
朱
白
茶
蛍光イエロー
蛍光ピンク
赤
青
黄
黄緑
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946857
S30035
1箱(12本)
蛍光ピンク
3-7215-65
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946778
S30001
1箱(12本)
白
3-7215-51
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946814
S30005
1箱(12本)
朱
3-7215-55
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946823
S30006
1箱(12本)
青
3-7215-56
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946787
S30002
1箱(12本)
赤
3-7215-52
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946848
S30034
1箱(12本)
蛍光イエロー
3-7215-64
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946796
S30003
1箱(12本)
黄
3-7215-53
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946805
S30004
1箱(12本)
黒
3-7215-54
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946839
S30012
1箱(12本)
黄緑
3-7215-62
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25946769
S30031
1本
茶
3-7215-11
¥
190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください