水たまり吸水シート(防災人)

水たまり吸水シート(防災人) - 第一衛材水たまり吸水シート(防災人) - 第一衛材
(5件のレビュー)

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。

材質不織布・高分子吸水材・吸水紙吸水量(L)7L/1枚あたりアズワン品番3-7706-01内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25948056BMS-001360×550
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25948056
2022-08-22
用途: 清掃作業
建設業・工事業

清掃作業で水厳禁のスペースの周りに敷き詰めて使っています。コスト的にも十分満足しています。

対象商品 : 25948056
2022-07-14
用途: 漏水
モナージュ戸越公園管理組合その他業種

吸水7Lはウソ。他製品の5Lより吸水しない。吸水後ベタベタ、水が漏れる、別の場所へ袋を動かすと中の吸水シートが偏り使いずらい等・・。これで約300円/1枚は酷すぎる。最低製品。今迄使っていた”ウォーターキャッチ”の方がすごく良かった。二度と購入しない!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 25948056
2022-03-10
用途: 雨漏り
株式会社アドヴァンス建設業・工事業

2階建ての古い鉄骨造のテナントビルですが、オーナーが建て替えを計画してますが、1階のテナントとの契約があるため、そのままです。
しかし、屋根か外壁か雨漏りがあり、1階のテナントに漏れます
応急対応として吸水シートの提案をしまして、ほかの商品を納品しました
しかし施主側より、ペットシートのようでペラペラだとのクレームがあり、グレード違いで
幾つかの商品を提示しましたら、この商品を選ばれました

対象商品 : 25948056
2021-04-20
用途: 漏水発生時
不動産業

急な漏水等が発生した際には非常に助かっております。ただ、長期間放置すると溶けて中の液が床に付着してはがせなくなる点は改善していただきたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 25948056
2019-08-27
用途: 家屋の雨漏り対策
建設業・工事業

ちゃんと仕事しますが少し高価です。同じような製品「ウォーターボーイ」と比べると安いですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする