特殊衣料
アルミパック災害備蓄用パン
アルミパック入りで分けやすく、食後のごみを削減できます。
セット内容
オレンジ風味、黒豆風味、プチヴェール風味
保存期間(年)
5
仕様
3食アソート
アズワン品番
3-7701-01
カロリー(kcal)
約195(パン1個あたり)
アレルギー
(特定原材料に準ずるもの)卵・乳・小麦
内容量
1ケース(3個×20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948826
-
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください