特殊衣料
災害備蓄用
サクサク軽い歯ごたえです。省スペース保管に適した小型ビスケットです。
ケース質量(kg)
7.9
ケース寸法(mm)
480×280×270
カロリー(kcal)
50g(1箱)当たり 268.5
原材料
小麦粉・植物性油脂・糖類・調整豆乳・醗酵バター他
アレルギー
乳・小麦
内容量
1ケース(96箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948869
-
フリーズドライビスケット オレンジ 1ケース(50g/箱×96箱入)
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,218
(税込)
24日以内出荷
返品不可
25948878
-
フリーズドライビスケット プレーン 1ケース(50g/箱×96箱入)
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください