北川式/光明理化
ガス検知管
種別
174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定範囲
一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm
使用検知管名
174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定回数
【1箱】5
測定ガス
一酸化窒素、素酸化物
アズワン品番
8-5353-39
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949779
174B
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください