スリムマグボトル

スリムマグボトル - KEVNHAUN(ケヴンハウン)スリムマグボトル - KEVNHAUN(ケヴンハウン)
(1件のレビュー)

フタ上部のクロス模様が手にフィットし開閉動作をサポートしてくれます。飲み口には簡単に取り外せて洗いやすい樹脂製の飲み口を採用しています。熱くなった金属部分に触れることなく飲めます。

満水容量(mL)約500材質本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン寸法(mm)約Φ74×245質量(g)約365内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922278121514020010レッド
2,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
25922287121514020011ティール
2,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
25922296121514020013イエロー
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 水筒として
その他業種

色とデザインに惚れて購入しました。
持ちやすい 飲みやすい デザインが良い 性能が優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする