メガネの上からリーディンググラス クリップオン

メガネの上からリーディンググラス クリップオン - ハート光学
(4件のレビュー)

クリップをメガネに挟むだけのワンクリップ装着。更に跳ね上げ機能付きで掛け外し不要です。

用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。質量(g)18レンズ色クリアレンズサイズ(mm)横56×縦15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000034医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921894CLR01+1.00+1.00
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25921903CLR01+1.50+1.50
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25921919CLR01+2.00+2.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25921928CLR01+2.50+2.50
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
25921937CLR01+3.00+3.00
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921903
2024-02-01
用途: 製品取り扱い時
株式会社協立機工

メガネに取り付けることができて、レンズを降ろせば、拡大鏡に早変わりできるところが非常に便利で効率的です。

2022-08-25
用途: PC作業時や書類作業時
その他業種

フレームとレンズを止めているネジがすぐに緩む。
ネジがなくなって買い替えたが、またネジが緩んでしまう。
また、ほかの方もレビュー記載しているが、重く、鼻が痛い。
アイデアは非常によく気に入っているが、上記が改善されればなおよい。

対象商品 : 25921903
2021-10-28
用途: PC作業時や書類作業時
その他業種

眼鏡の上からクリップオンでき、視野も広く確保されているので、大変使い勝手が良い。
一方で、眼鏡が重くなり、鼻(鼻パッドが乗る部分)が痛くなってしまった。
別途、やわらかい鼻パッドなどを併用する必要があると思う。

対象商品 : 25921919
2020-01-24
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

レンズのエッジ部分の処理が荒く危ない。手を切った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする