直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形

直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 - エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 - エコリカ

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。

仕様調光器使用不可種別40形2灯長さ(mm)74形状逆富士型幅(mm)185高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否内容量1個
注意
※本製品はエコリカ直管形LEDランプ専用器具です。指定製品以外はお使いになれません。
※直管LEDランプは別売り。
※取付には電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付をご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950646ECL-FLTA-2V-M
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする