水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。



従業員が・・夜、倉庫が暗いんだよ!怪我したらどうすんだ~って・・まだ設置していませんが、日が長くなってきたので、時間を見て設置してみます。