非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!
高さ約3mまでOK
伸縮自在、伸長時約1m
押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)(竿)20
内容量1個
商品説明動画
非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)
この動画は、1人が参考にしています。
照明器具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25950795
2020-11-10
- 用途:
- 定期報告書時の非常用照明検査
株式会社 碧-AO-建築事務所 様
(建設業・工事業)
LED非常用照明になったから、押し釦式テスト釦が増えてきました。ロッドアンテナ式の点検棒だと押し釦を押すとロッドがちじんで、きっちり押せない場合ありました。この商品は伸ばした状態で少し回転させると固定され、ちじまなくなり確実に押し釦が押せる優れものです。収納寸法がもう少し短ければ良いのにと感じました。
2020-03-03
- 用途:
- 少し短い
株式会社県南ホームサービス 様
(建設業・工事業)
品質は申し分ありません。ロックも大変使いやすいです。これで2m伸ばせれば愛用したい。
- 対象商品:
- 25950795
2019-06-05
- 用途:
- 非常照明器具の点灯確認用
セントラル総業株式会社 様
(サービス業)
ミニタイプの表示になっていたので本体の基準な長さが想定できたので移動に便利に使用できる。