曜日別特売

ハンディランプチェンジャー

ハンディランプチェンジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディランプチェンジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK
一人で楽に、素早くランプ交換
踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる
アルミポールで超軽量
LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応

材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80内容量1個
注意
※ランプの形状や状態(汚れ等により)使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25950804DLC-HN80
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディーランプチェンジャー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25950804
2023-08-03
用途: 天井電球交換用
医療・福祉・介護関連業

これは便利です
伸縮するともっといいような気がする
便利です

対象商品 : 25950804
2020-12-25
用途: マンションのダウンライト電球交換
その他業種

何種類も検討して、使えるものを漸く探し当てました。百個程度なら1時間で脱着できます。
もっと早く適合の不可が分かればよかったです。

対象商品 : 25950804
2018-10-03
用途: 高所の電球交換
卸売・小売業

非常に軽くて使い易いと思います。安っぽい・・とも取れますが、やりたいことは出来るので、これで十分かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする