帝金
ポストボラード
しっかり立ち上がる復元力!2tトラックに踏まれても元の姿に復元します。素材は強度の高いポリウレタン素材で接触や踏み付けに強い車止めです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ポリウレタン、反射テープ/ダイヤモンドグレード
寸法(mm)
Φ83×800
テープ幅(mm)
20(2枚)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952405
PB-01C
シルバー
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952414
PB-01C
ブラウン
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。