曜日別特売

整列柱 移動式

整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金整列柱 移動式 - 帝金

整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質スチール製タイプ置き型内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25952527LNPS-611Φ48.6×t1.5 H900ヘアライン
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952536LNP-612Φ48.6×t2.3 H900ウレタン樹脂塗装
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952545LNP-613Φ48.6×t2.3 H900ウレタン樹脂塗装
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952554LNPS-614Φ48.6×t1.5 H900ヘアライン
38,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952563LNP-615□40×t2.0 H900ウレタン樹脂塗装
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする