帝金
車止め シンプル角型 リン酸亜鉛処理
デザイン横型軽やかさと上品さがコンセプト。安全性にも配慮した、シンプルでモダンなデザインが特長です。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上
リン酸亜鉛処理
材質
スチール製
タイプ
固定式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952579
DR9030A-10
□90×30×t3.2 W1000 H800
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952588
DR9030A-15
□90×30×t3.2 W1500 H800
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952597
DR6030A3-10
□60×30×t3.2 W1000 H800
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952606
DR6030A3-15
□60×30×t3.2 W1500 H800
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません