帝金
ソーラーLEDバリカー点滅タイプ フックナシ
高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t3.5
色
ダークブラウン
材質
支柱/スチール製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952746
LEP-01A-TM
赤色
固定式
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952755
LEP-01A-TM
青色
固定式
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952764
LEP-01PK-TM
赤色
脱着式カギ付
¥
67,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952773
LEP-01PK-TM
青色
脱着式カギ付
¥
67,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません