帝金
ソーラーLEDバリカー点灯タイプ フックナシ
高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ114.3×t3.0
色
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952789
LEPS-01A-TT
固定式
青色
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952798
LEPS-01A-TT
固定式
白色
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952807
LEPS-01A-TT
固定式
緑色
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952816
LEPS-01PK-TT
脱着式カギ付
青色
¥
93,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952825
LEPS-01PK-TT
脱着式カギ付
白色
¥
93,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25952834
LEPS-01PK-TT
脱着式カギ付
緑色
¥
93,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません