帝金
エコバリカー 脱着式カギ付
100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/再生プラスチック
タイプ
脱着式カギ付
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953577
EPP-01NPK
Φ115×H850
エコブラウン
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25953595
EPP-02NPK
Φ165×H850
エコブラウン
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953613
EPP-04NPK
Φ115×H900
エコブラウン
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25953638
EPP-01NPK
Φ115×H850
イエロー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。