帝金
エコバリカー ソーラーLED 点灯タイプ
100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/再生プラスチック(中芯スチール製)
色
エコブラウン
寸法(mm)
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
LED色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25953647
LEPP-01A-TT
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
青色LED
固定式
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953656
LEPP-01A-TT
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
白色LED
固定式
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953665
LEPP-01A-TT
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
緑色LED
固定式
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953674
LEPP-01PK-TT
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
青色LED
脱着式カギ付
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953683
LEPP-01PK-TT
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
白色LED
脱着式カギ付
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953699
LEPP-01PK-TT
Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)
緑色LED
脱着式カギ付
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません