曜日別特売

エコバリカー ソーラーLED 点滅タイプ

エコバリカー ソーラーLED 点滅タイプ - 帝金エコバリカー ソーラーLED 点滅タイプ - 帝金

100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/再生プラスチック(中芯スチール製)寸法(mm)Φ115(中芯/Φ42.7×t2.3)エコブラウン内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953708LEPP-01A-TM固定式赤色LED
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953717LEPP-01A-TM固定式青色LED
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953726LEPP-01PK-TM脱着式カギ付赤色LED
55,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953735LEPP-01PK-TM脱着式カギ付青色LED
55,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする