曜日別特売

リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ

リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ - 帝金リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ - 帝金

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/再生ゴムチップ寸法(mm)Φ130茶色内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25953988LEPG-03A-TT固定式青色
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25953997LEPG-03A-TT固定式白色
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954006LEPG-03A-TT固定式緑色
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954015LEPG-03PK-TT脱着式カギ付赤色
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954024LEPG-03PK-TT脱着式カギ付青色
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954033LEPG-03PK-TT脱着式カギ付青色
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする