帝金
サポーター
疲れた時などちょっとした腰掛に最適なサポーター。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
支柱/Φ89.1×t2.0、座面/Φ60.5×t2. 0
タイプ
固定式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954164
SAPS-07
支柱・座面/ステンレス製、ブラケット/アルミ合金鋳物製
支柱・座面/ヘアライン、ブラケット/ウレタン樹脂塗装(メタリックグレー)
¥
189,000
¥
188,800
¥
207,680
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954173
SAPWS-07
支柱/ステンレス製、座面/合成木材、中芯/スチール製、ブラケット/アルミ合金鋳物製
支柱/ヘアライン、ブラケット・中芯/ウレタン樹脂塗装(メタリックグレー)
¥
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません