帝金
ユニバーサルゲート
2006年12月施行の都市公園移動等円滑化基準(バリアフリー新法※ 1)に対応。開口寸法900mm以上を確保した製品です。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ48.6×t2.0 W2000×1400×H800
タイプ
固定式
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954453
UGS-06A
¥
360,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954469
UGS-06PK
¥
384,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません