帝金
防護柵 角型
軽やかさと上品さがコンセプト。安全性にも配慮した、シンプルでモダンなデザインが特長の角型防護柵。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
色
メタリックグレー
材質
支柱/スチール製
タイプ
固定式
仕上
ウレタン樹脂塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954478
DM60A-10
□60×t2.3 W1000×H800
¥
51,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954487
DM60A-15
□60×t2.3 W1500×H800
¥
60,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25954496
DM60A-20
□60×t2.3 W2000×H800
¥
69,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません