曜日別特売

自転車用車輪止め用タイプ

自転車用車輪止め用タイプ - 帝金自転車用車輪止め用タイプ - 帝金自転車用車輪止め用タイプ - 帝金自転車用車輪止め用タイプ - 帝金

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W2100×H500タイプ固定式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595510880A-21-075H
21,600
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2595511780A-21-075H
21,600
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2595512680A-21-075H赤白
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595513580A-21-075H
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする