帝金
自転車用ジョイント式パイプ (ステンレスタイプ)
施工場所に応じて組み合わせ自由自在のジョイント式パイプタイプの自転車用バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
タイプ
固定式
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955239
S80A9ED-13W(エンド支柱:ピッチ1500用)
Φ42.7×t2.0 W1300×H350
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955248
S80A9ED-18W(エンド支柱:ピッチ2000用)
Φ42.7×t2.0 W1800×H350
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25955257
S80A9ED-22W(エンド支柱:ピッチ2400用)
Φ42.7×t2.0 W2200×H350
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。