帝金
ペット用ポールバリカーピラー型
景観に配慮したスタイリッシュなペット用ポール型リードフックです。ワンタッチでリードを片手で簡単に外せます。リードを引っ掛けると外れにくい構造です。ステンレス製でサビにくいです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ60.5×t1.5 H1000
仕上
ヘアライン
タイプ
固定式
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サインプレート印刷代含む
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25955354
MPS-01A
支柱/ステンレス製
¥
30,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25955363
MPS-02A
支柱/ステンレス製、サインプレート/アルミ製
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。