バリカー移動式

バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金バリカー移動式 - 帝金

移動式のバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製タイプ移動式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2595628980G-10Φ42.7×t2.3 W1000 H900
35,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595629880G-10Φ42.7×t2.3 W1000 H900
35,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595632580G-20赤白Φ42.7×t2.3 W2000 H900
76,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595633480G-20Φ42.7×t2.3 W2000 H900
76,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595634380G-20Φ42.7×t2.3 W2000 H900
76,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595630780G-10赤白Φ42.7×t2.3 W1000 H900
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2595631680G-10黄黒Φ42.7×t2.3 W1000 H900
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする