帝金
ポスト型(屋内仕様)
屋内用ベルト式整列柱です。
用途
商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等
材質
支柱・ベースカバー/ステンレス製、ベース(おもり)/鉄鋳物
寸法(mm)
Φ60.5×t1.5 H900
タイプ
移動式
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956368
S61-NU
ブルー
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956377
S61-NU
グレー
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956386
S61-NU
グリーン
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956359
S61-NU
レッド
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません