帝金
ポスト型(屋内仕様)
屋内用ベルト式ユニットタイプです。
用途
商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等
材質
壁付ホルダー/ステンレス鋳物製、ユニット/ステンレス製
寸法(mm)
Φ60.5×t1.5
タイプ
壁付式
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956395
S61壁付ユニット
ブルー
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956404
S61壁付ユニット
グレー
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25956413
S61壁付ユニット
レッド
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。