帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ165.2×t3.0 H600
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956693
KS-1N
上下式・南京錠付
¥
142,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956709
KS-1N 取替支柱
上下式・南京錠付
¥
113,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956718
KS-1NC
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
187,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956727
KS-1NC 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
150,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956736
KS-1NCT
上下式・端部用・南京錠付
¥
166,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956745
KS-1NCT 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付
¥
133,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956754
KS1N-SD
固定式
¥
139,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956763
KS1NC-SD
固定式・クサリ内蔵
¥
184,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956779
KS1NCT-SD
固定式・端部用
¥
163,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません