帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ165.2×t3.7 H600
タイプ
上下式・南京錠付
仕上
焼付塗装 (黄色)
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956788
K-1N
¥
124,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956797
K-1N 取替支柱
¥
99,300
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません