帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H700
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956806
KS-10
上下式・南京錠付
¥
98,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956815
KS-10 取替支柱
上下式・南京錠付
¥
67,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956824
KS-10C
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
125,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956833
KS-10C 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
87,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956867
KS-10CT
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956876
KS-10CT 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
72,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956903
KS10-SD
固定式
¥
74,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956919
KS10C-SD
固定式・クサリ内蔵
¥
102,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956928
KS10CT-SD
固定式・端部用
¥
80,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956937
KS10-PK
脱着式カギ付・南京錠付
¥
98,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956946
KS10C-PK
脱着式カギ付・クサリ内蔵・南京錠付
¥
125,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956955
KS10CT-PK
脱着式カギ付・端部用・南京錠付
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません