帝金
バリカー上下式(スタンダードタイプ) ロックピン内臓タイプ
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H700
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956849
KS10C-L
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
125,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956858
KS10C-L 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
87,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956885
KS10CT-L
上下式・端部用・南京錠付
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956894
KS10CT-L 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付
¥
72,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません