帝金
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H690
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25957908
310
上下式・ワンタッチ錠付
¥
95,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957917
310 取替支柱
上下式・ワンタッチ錠付
¥
66,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957926
310-L
上下式・南京錠付
¥
95,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957935
310-L 取替支柱
上下式・南京錠付
¥
66,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957944
310C
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
118,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957953
310C 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
83,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957969
310C-L
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
118,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957978
310C-L 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
83,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957987
310CT
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
101,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957996
310CT 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
71,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958005
310CT-L
上下式・端部用・南京錠付
¥
101,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958014
310CT-L 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付
¥
71,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません