帝金
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H690
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958084
310S
上下式・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
132,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958093
310S 取替支柱
上下式・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
92,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958109
310S-L
上下式・南京錠付・2重スプリング付
¥
132,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958118
310S-L 取替支柱
上下式・南京錠付・2重スプリング付
¥
92,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958127
310CS
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
155,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958136
310CS 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
108,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958145
310CS-L
上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
¥
155,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958154
310CS-L 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
¥
108,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958163
310CTS
上下式・端部用・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
138,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958179
310CTS 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
96,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958188
310CTS-L
上下式・端部用・南京錠付・2重スプリング付
¥
138,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958197
310CTS-L 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付・2重スプリング付
¥
96,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません