帝金
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H690
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958206
310S-SD
固定式・2重スプリング付
¥
126,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958215
310CS-SD
固定式・クサリ内蔵・2重スプリング付
¥
155,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958224
310CTS-SD
固定式・端部用・2重スプリング付
¥
134,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958233
310S-PK
脱着式カギ付・南京錠付・2重スプリング付
¥
139,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958249
310CS-PK
脱着式カギ付・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
¥
163,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958258
310CTS-PK
脱着式カギ付・端部用・南京錠付・2重スプリング付
¥
145,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません