曜日別特売

バリカー上下式(バリアフリータイプ)

バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700仕上ヘアライン内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25958328311-SD固定式
39,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25958337311C-SD固定式・クサリ内蔵
50,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958346311CT-SD固定式・端部用
39,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958355311-PK脱着式カギ付・南京錠付
43,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958364311C-PK脱着式カギ付・クサリ内蔵・南京錠付
54,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958373311CT-PK脱着式カギ付・端部用・南京錠付
48,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする