曜日別特売

バリカー上下式(バリアフリータイプ)

バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700仕上ヘアライン内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25958389311S上下式・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
72,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958398311S 取替支柱上下式・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
50,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958407311S-L上下式・南京錠付・2重スプリング付
72,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958416311S-L 取替支柱上下式・南京錠付・2重スプリング付
50,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958425311CS上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
93,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958434311CS 取替支柱上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
65,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958443311CS-L上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
93,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958459311CS-L 取替支柱上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
65,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958468311CTS上下式・端部用・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
82,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958477311CTS 取替支柱上下式・端部用・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
57,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958486311CTS-L上下式・端部用・南京錠付・2重スプリング付
82,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958495311CTS-L 取替支柱上下式・端部用・南京錠付・2重スプリング付
57,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする