曜日別特売

バリカー上下式(バリアフリータイプ)

バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ48.6×t1.5 H700仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25958565322上下式・ワンタッチ錠付
26,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25958574322 取替支柱上下式・ワンタッチ錠付
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25958583322C上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
37,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25958599322C 取替支柱上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
26,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25958608322CT上下式・端部用・ワンタッチ錠付
26,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25958617322CT 取替支柱上下式・端部用・ワンタッチ錠付
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする