帝金
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H690
仕上
支柱/ヘアライン、頭部/ウレタン樹脂塗装
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958653
AK-105
上下式・ワンタッチ錠付
¥
115,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958669
AK-105 取替支柱
上下式・ワンタッチ錠付
¥
97,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958696
AK-105C
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
141,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958705
AK-105C 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958739
AK-105CT
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
121,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958748
AK-105CT 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
102,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958678
AK105-L
上下式・南京錠付
¥
115,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958687
AK105-L 取替支柱
上下式・南京錠付
¥
97,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958714
AK105C-L
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
141,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958723
AK105C-L 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958757
AK105CT-L
上下式・端部用・南京錠付
¥
121,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958766
AK105CT-L 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付
¥
102,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません