帝金
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H690
色
メタリックブラック
材質
支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25958775
AK-07
上下式・ワンタッチ錠付
¥
137,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958784
AK-07 取替支柱
上下式・ワンタッチ錠付
¥
116,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958818
AK-07C
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958827
AK-07C 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
¥
142,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958854
AK-07CT
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
144,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958863
AK-07CT 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付
¥
122,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958793
AK07-L
上下式・南京錠付
¥
137,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958809
AK07-L 取替支柱
上下式・南京錠付
¥
116,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958836
AK07C-L
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958845
AK07C-L 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958879
AK07CT-L
上下式・端部用・南京錠付
¥
144,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958888
AK07CT-L 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付
¥
122,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません