バリカー上下式(バリアフリータイプ)

バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金バリカー上下式(バリアフリータイプ) - 帝金

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700メタリックブラック材質支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25958958AK-311上下式・ワンタッチ錠付
78,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958967AK-311 取替支柱上下式・ワンタッチ錠付
66,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958994AK-311C上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
91,900
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959003AK-311C 取替支柱上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付
78,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959037AK-311CT上下式・端部用・ワンタッチ錠付
81,600
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959046AK-311CT 取替支柱上下式・端部用・ワンタッチ錠付
69,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958976AK311-L上下式・南京錠付
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25958985AK311-L 取替支柱上下式・南京錠付
66,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959019AK311C-L上下式・クサリ内蔵・南京錠付
91,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959028AK311C-L 取替支柱上下式・クサリ内蔵・南京錠付
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959055AK311CT-L上下式・端部用・南京錠付
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959064AK311CT-L 取替支柱上下式・端部用・南京錠付
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする