帝金
バリカー上下式(バランサー内臓タイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。バランサー内蔵で上げ下ろしが簡易に行えます。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ216.3×t3.0 H600
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959073
KS-2160
上下式・ねじ込み錠付
¥
432,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959089
KS-2160 取替支柱
上下式・ねじ込み錠付
¥
367,200
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959098
KS-2160C
上下式・クサリ内蔵・ねじ込み錠付
¥
456,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959107
KS-2160C 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ねじ込み錠付
¥
387,600
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959116
KS-2160CT
上下式・端部用・ねじ込み錠付
¥
438,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959125
KS-2160CT 取替支柱
上下式・端部用・ねじ込み錠付
¥
372,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません