帝金
バリカー上下式(バランサー内臓タイプ)
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。バランサー内蔵で上げ下ろしが簡易に行えます。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H700
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959168
KS-10CSB
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
252,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959177
KS-10CSB 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
214,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959186
KS10CSB-L
上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
¥
252,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959195
KS10CSB-L 取替支柱
上下式・クサリ内蔵・南京錠付・2重スプリング付
¥
214,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959204
KS-10CTSB
上下式・端部用・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959213
KS-10CTSB 取替支柱
上下式・端部用・ワンタッチ錠付・2重スプリング付
¥
195,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959229
KS10CTSB-L
上下式・端部用・南京錠付・2重スプリング付
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959238
KS10CTSB-L 取替支柱
上下式・端部用・南京錠付・2重スプリング付
¥
195,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません