帝金
ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ139.8×t3.0 H850
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959755
S56-A
固定式
¥
91,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959764
S56-Aフックナシ
固定式
¥
91,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959773
S56-A片フック
固定式
¥
91,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959789
S56-P
脱着式フタ付
¥
131,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959798
S56-Pフックナシ
脱着式フタ付
¥
131,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959807
S56-P片フック
脱着式フタ付
¥
131,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959816
S56-PK
脱着式カギ付
¥
138,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959825
S56-PKフックナシ
脱着式カギ付
¥
138,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25959834
S56-PK片フック
脱着式カギ付
¥
138,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません