帝金
ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱・フランジ/ステンレス製
仕上
ヘアライン
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960096
KS55FC-2フックナシ
Φ114.3×t4.0 H730
脱着式カギ付
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25960105
S55CKG-2フックナシ
Φ114.3×t4.0 H730
脱着式ボルト止め
¥
93,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25960123
S55AKG-2フックナシ
Φ114.3×t4.0 H730
固定式
¥
81,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25960114
KS55CKG-2フックナシ
Φ114.3×t4.0 H730
脱着式ボルト止めカギ付
¥
69,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25960139
S55CKG-1フックナシ
Φ114.3×t4.0 H850
脱着式ボルト止め
¥
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25960148
KS55CKG-1フックナシ
Φ114.3×t4.0 H850
脱着式ボルト止めカギ付
¥
69,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません